曜日別特売

ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm

ホットメルト関連アクセサリー 9785, ロングノズル, 1.8 mm 径 x 32 mm - 3M(スリーエム)

3Mホットメルトガンで離れた箇所に塗布するためのロングノズル

適合スプレーガン3M ホットメルトガン AE2/EC/PG2/TC/TCQ、ローメルトガン LT/PG2-LT/TCQ-LT危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個
注意
※AE2の取り付けには別途バルブアッセンブリーキットが必要です。
※新型アプリケータに下記別売ノズルを組み合わせるには、現行アプリケーターのノズルに付属しているバルブ部品が必要になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704882159785321.8
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
70488154322.5
オープン
取扱い終了
70488188241.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする