ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ

ホットメルト接着剤 低温塗布タイプ - 3M(スリーエム)

120℃の低温塗布タイプなので、熱に弱い材料を痛めにくく、低臭で、火傷の心配が少ないです。
高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。

用途段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作黄褐色仕様入れ目:10kg材質EVA質量(g/本)40適合スプレーガンScotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターPG2-LT寸法(Φmm×Lmm)26×76難燃性UL-94:V-2引張せん断接着強さ(MPa)3.7剥離接着強さ(kN/m)7.8/180°危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量10kg接着時間(秒)35適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃、速乾被着材の素材金属主なワークパーツ、3次元形状内容量1箱(10kg)
注意
※溶けた接着剤は非常に高温になっていますので絶対に触らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704884863762 LMPG
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする