近畿製作所
圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質
真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)
500
適合流体
圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)
292
使用温度範囲(℃)
-10~60
先端角(°)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70298847
HPSV-OPN-5WL
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください