曜日別特売

フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ

フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ - 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ - 恵宏製作所フリーアングルシームレス重力式ペイントカップ - 恵宏製作所
(1件のレビュー)

●塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることにより、シーム部の段差を最小限に抑えることが可能になっています。
●カップからスプレーガンへの塗料経路にあるコーナー部をラウンドさせることで、塗料の流れが円滑に。
●粘度が高い水性塗料を使用しても、スムーズに塗料がスプレーガンに供給されます。
●一体型ジョイント頭と部品の小型化で、軽量化を実現。
●スプレーガンとの距離を近づけることで、より軽快なハンドリングを可能に。
●カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!
●カップ下部にスタンディングロットがついているので、作業中断時にスプレーガンを安定させて置けます。
●スタンディングロットの長さを調整できるので、あらゆるスプレーガンに対応できます。
●カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」を採用。

取付ネジ径G1/4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
カップ容量(mL)
材質(カップ部)
推奨機器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70299233Eco150110150SUSNEO-77,GR-210
6,400
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70299242Eco250130250SUSGR-210、GR-210DC
6,600
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
70299258Eco400165400SUSFEEL,ATOM S.C
6,800
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
70299328FASR400125400ALGR-210?DC,FEEL
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70299233
2022-06-09
用途: 塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST

塗料の通り道に段差や継ぎ目が従来品に比べて少なく、塗料が無駄なく最後まで使用出来るのが良い。同時に洗浄時にも段差が少ないことでキレイに洗浄し易いメリットがある。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗料容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/561/
2023-03-09

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする