曜日別特売

IchigoLatte

IchigoLatte - PCN(プログラミングクラブネットワーク)

JavaScriptプログラミングができるちょっぴり大人なこどもパソコン「IchigoLatte」のプリント基板ハーフキットです。
基板にはICや抵抗などの一部部品は実装されており、8個の部品をはんだ付けするだけで組み立て可能。初心者でも電子工作を楽しめます。
基板には自由に電子回路を組むことができる「Latte キャンバス」が備え付けられているため、更なる拡張も可能です。
組み立てにははんだこて、はんだ、ニッパーなどの工具をご用意ください。

用途IchigoLatteは、テレビ、キーボード、電源につなぐだけで、すぐにJavaScript(ECMAScript)によるプログラミングが可能種類工作キット解像度256×192(32文字×24文字)仕様半完成品、FLASH:32KB(USER 2KB×1)使用CPULPC1114 Cortex-M0 48MHz色数2色(白・黒)電源(V)microUSB:5(別途ご用意下さい)内蔵RAM4KB入出力ビデオ出力端子×1、キーボード用USB端子×1、汎用出力ポート×6、汎用入力ポート×4(AD×1)、シリアル通信ポート×1、2IC×1、LED×1、ボタン×1内容量1台
注意
※組み立てが必要です。
※「USB&PS/2キーボード」と表記されているキーボードをご使用ください。
※「USB」のみのキーボードでは動作しません。
※変換アダプタ(USB→PS/2)については、必ずキーボード専用をご使用ください。
※マウス/キーボード両対応のアダプタは使用できない可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70302252IchigoLatte-HALF
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする