曜日別特売

排水圧送ポンプ

排水圧送ポンプ - SFA

サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。
洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。

仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属質量(kg)4消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管)耐用温度(℃)35起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70297815SSWPLUS-100
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする