オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ

オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ - OHTAKE(旧クイッチャー)

NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。)
不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。)
ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)

電源(V)AC100入力電源(V)DC12セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合ねじ径(M)(mm)
適合ねじ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70302636NJ-2320レールR-202.0~3.02.0
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302645NJ-2323レールR-232.0~3.02.3
オープン
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302654NJ-2326レールR-262.0~3.02.6
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302672NJ-4535レールR-353.5~5.03.5
オープン
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302688NJ-4540レールR-403.5~5.04.0
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302697NJ-4550レールR-503.5~5.05.0
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70302663NJ-2330レールR-302.0~3.03.0
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

Ohtake Root Automatic Screw Feeder NJ Series (E.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする