ユーエイキャスター
プレス製ウレタンキャスターPMシリーズ自在式
「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。
今まで以上に始動が軽くなりました。
車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。
旋回始動性が良く、作業負担を軽減。
シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途
運搬台車
材質(車輪)
鋼板ホイルウレタン車輪
質量(g)
2350
車輪幅(mm)
38
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
120×120
金具
三価ユニクロ仕上
ストッパー
なし
取付高H(mm)
198
偏芯E(mm)
46
旋回半径R(mm)
121
車輪径D(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
94×94(87×87)
内容量
1個
関連資料:
(0.05MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70302794
PMS-150UWB/INJ(E46)
150
300
120×120
120×120
198
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください