パトピカⅡ

パトピカⅡ - リーベックスパトピカⅡ - リーベックスパトピカⅡ - リーベックス
(2件のレビュー)

人や動物に反応するとくるくる光LED回転灯。
4個のLEDが順番に点灯します。

用途侵入者対策、のぞき対策、駐車場防犯、動物対策付属品取付ネジ×1本、壁面樹脂リブ×1個、両面テープ×1枚、取付プレート材質ABS寸法(mm)Φ84×43(プレート含まず)質量(g)約104(電池含まず)保護等級防雨・防沫・防塵形(IP44)使用電池単三形アルカリ電池×3(別売)点灯方式暗い時10ルクス以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)電池寿命1日10回(15秒間/1回)点灯して、約10ヶ月設置場所屋外又は室内(壁面又は台上に設置)点灯時間約15秒間(固定)センサー感知範囲上下方向約120°、左右方向約120°感知距離(m)約3まで内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303476SLR85Rレッド
2,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
70303485SLR85Yイエロー
オープン
取扱い終了
70303494SLR85Bブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-10-26
用途: 倉庫の出入口に設置
製造業

センサーの反応範囲に居なくても点灯している。
日によって違うので、何か人や動物ではない物に反応してるみたい。
威嚇にはなるが電池の減りが早いのであまり無駄に点灯しても困る。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 70303476
2019-05-16
用途: 防犯灯
製造業

ほぼ真下に近づかないと反応しない。
点灯の明るさがもう少し明るいと良いと思う。
値段相応です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする