曜日別特売

銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下ピンボーダー柄

銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下ピンボーダー柄 - PAX-ASIAN銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下ピンボーダー柄 - PAX-ASIAN

銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
ビジネスにもカジュアルシーンにも合う個性的なピンストライプ柄のスニーカー丈五本指タイプ。

用途安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせてアソート(黒ベース2、紺ベース1)特性抗菌、消臭サイズ(cm)25~27仕様ポリエステル、綿、ポリウレタン機能抗菌消臭・吸汗速乾入数3足RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)7.5丈区分スニーカー丈指タイプ5本指内容量1袋(3足)
注意
※色の指定はできません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70303582823
オープン
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする