PAX-ASIAN
銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指スニーカー丈靴下メッシュ編み
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴の中でより蒸れにくいメッシュ編みのスニーカー丈五本指タイプ。
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて
仕様
ポリエステル、綿、ポリウレタン
機能
抗菌消臭・吸汗速乾
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
7.5
丈区分
スニーカー丈
内容量
1袋(3足)
注意
※色の指定はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70303598
821
アソート(黒、紺、灰)
25~27
5本指
3足
抗菌、消臭
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください