PAX-ASIAN
銀マジック 銀イオン抗菌消臭五本指靴下杢調カラー
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
ビジネスにもカジュアルにも使える五本指レギュラー丈の杢調カラーアソート。
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて
色
アソート(黒、紺、灰)
特性
抗菌、消臭
サイズ(cm)
25~27
仕様
ポリエステル、綿、ポリウレタン
機能
抗菌消臭・吸汗速乾
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
20
指タイプ
5本指
内容量
1袋(3足)
注意
※色の指定はできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70303607
836
オープン
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください