曜日別特売
モノタロウ

シガープラグ コード付

シガープラグ コード付 - モノタロウシガープラグ コード付 - モノタロウシガープラグ コード付 - モノタロウ
(21件のレビュー)

DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。

用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。コード0.75sq-長さ1m使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下仕様5A管ヒューズ内蔵材質(本体)ABS外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71内容量1個
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないで下さい。
※接続不良は発熱の原因になりますので、確実に差し込んでください。
※防水タイプではありませんので、水のかかる箇所での使用はやめて下さい。
※使用可能電力以上での使用は絶対にしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70304036-
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: バッテリ充電に使用
ファーム保坂農・林・水産業

同時購入の電源プラグセットメスを接続し先端にシガープラグメスを利用し、バッテリー充電時簡単接続に利用する。
接続、切り離しが簡単で、便利です。

対象商品 : 70304036
2024-03-26
用途: ドラレコ の取り付け時
その他業種

ドラレコ 用に使っていたシガープラグ(赤いボタンが付いた安価な商品)が故障したために、新たに本製品を注文しました。がっしりとして安定感があり、耐久性も期待できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 70304036
2024-05-31
用途: ドラレコのシガープラグが大きく、使い勝手が悪い為、交換
サービス業

メーカー純正よりかなり小さくなり使いやすくなりまました。

1が参考にしています
対象商品 : 70304036
2023-11-21
用途: 自作コンソールBOX電源
製造業

車乗換えの際のコンソールBOX移設作業
USB3連ソケット電源取り出し用です。
以前はシガー裏から取ってましたが、コードが横出しなら邪魔にならずにシガーから、
取れる車なので使いました。
コードも太めで床這わせても安心出来ます。

対象商品 : 70304036
2022-01-27
用途: バッテリーの充電時

バッテリーの充電時太陽光発電と接続しましたが問題なく使用できています。

1が参考にしています
対象商品 : 70304036
2021-07-20
用途: 機械の製作
農・林・水産業

配線が横向きに付いているのと、ヒューズが付いているので大変便利です。

対象商品 : 70304036
2024-05-16
用途: バックアイカメラ装着
新湊川運送株式会社

手間がかからず、使い勝手がよかったので追加購入しました。

対象商品 : 70304036
2020-10-25
用途: 事務作業
丸山物流株式会社運輸・通信業

さすがモノタロウブランド!コスパが非常に良いです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
外径寸法を教えてください。
回答:
外径寸法は、約71mm×φ20mmとなります。
対象商品:
70304036
2021-02-26
質問:
こちらの商品は、単線でしょうか、ねじり線でしょうか。
回答:
こちらの商品は、撚線となっております。
対象商品:
70304036
2021-02-26
質問:
取扱い説明書に『6時間以上の連続使用はしないでください』と記載されていますが理由を教えてください。
回答:
長時間シガーライターソケットにプラグを差込んで使用していると走行中の振動等に
より緩みが生じ接触不良が発生することがあります。
接触不良が生じると、電気の流れが悪くなり発熱しプラグやソケット、配線ケーブル
が損傷する可能性があるからです。
対象商品:
70304036
2021-02-26

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする