OSG(オーエスジー)
超硬ボールエンドミル DIAコート 2刃 DIA-EBD-SF
グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
仕様
DIAコーティング
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角
30°
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60900498
DIA-EBD-SF R6×12
12
34
¥
78,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
60900482
DIA-EBD-SF R5×10
10
32
¥
61,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください