バイク専用ドライブレコーダー DDR-S100

バイク専用ドライブレコーダー DDR-S100 - DAYTONA(デイトナ)

バイク専用ドライブレコーダー。高画質FULL HD録画200万画素だから映像がきれい。アクションカメラとしてもドライブレコーダーとしても使える優れものです。

仕様エネルギー充電/SDカード未挿入時に60秒後に電源OFFして自動充電セット内容カメラ本体、12V電源ケーブル、防水USBケーブル、USBケーブル、ヘルメット/車体取付ステー本体寸法(mm)97×35×26本体質量(g)70レンズ120°/6枚電源電圧(V)DC5.0機能常時録画(エンジンのON/OFF連動)、ループ録画(ON/OFF可)、シームレス録画、充電中録画、衝撃検知録画、遅延録画5秒(電源OFF後の録画)、機能設定/PC、再生ソフト/Windows Media Playerなどバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP66相当撮像素子1/2.7°CMOSセンサー記録ファイル形式MOV(H.264)バッテリー容量(mAh)900記録時間約50分(内蔵バッテリー使用時)保管温度(℃)-20~70録音方式モノラル(ON/OFF可)記録メディアMicro SDHC、SDXC Class10(最大128G)作動温度(℃)-10~60記録画素数1920×1080P/30fps、1280×720P/60fps、1280×720P/30fps内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7030406396864
19,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする