東芝ライテック
直管形LEDベースライト 反射笠器具(本体のみ)(反射笠別売)(ランプ別売)
定格電圧(V)
AC100~242
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260245
LMT-21103-LS9
R-2111L
本体鋼板/白、反射板:鋼板/白・高反射
直管ランプシステム笠1灯 本体
¥
5,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260376
LET-21107-LD9
R-2101NL
鋼板/白
直管ランプシステム笠1灯 本体
¥
15,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260403
LET-41107-LD9
R-4122NL
鋼板/白
直管ランプシステム笠1灯 本体
¥
17,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260437
LET-41107-LS9
R-4122NL
鋼板/白
直管ランプシステムトラフ1灯 本体
¥
13,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
50260552
LET-42107-LS9
R-4222NL
鋼板/白
直管ランプシステムトラフ2灯 本体
¥
14,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50260482
LET-42107-LD9
R-4222NL
鋼板/白
直管ランプシステム笠2灯 本体
¥
18,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50260315
LET-22107-LD9
R-2201NL
本体鋼板/白、反射笠:鋼板/白
直管ランプシステム笠2灯 本体
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください