東芝ライテック
直管形LEDベースライト用 片反射笠(笠のみ)
定格電圧(V)
AC100~242
仕様
調光信号用端子台付
適合本体
LMT-21103-LS9
材質
鋼板/白・高反射
タイプ
器具用部品・片反射笠
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50260525
HR-2111L
¥
3,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください