曜日別特売

携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000

携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000 - 理研計器携帯型可燃性ガス検知器(高濃度測定用)NP-1000 - 理研計器

高濃度測定用
BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能!
BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)

質量(g)約260(乾電池除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)検知原理熱伝導式検知範囲0~100vol%使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと)指示精度±5vol%(同一条件下)検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード)警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知対象ガス
付属品
機能
防爆構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70309733NP-1000メタンハンドストラップ、アルカリ乾電池(4本)、ドレイントラップ付サンプリングプローブLCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み替え、バランスガス選択本質安全防爆構造(防爆等級:ExiaⅡCT4)
145,000
139,800
153,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445193NP-1000 トレーサビリティ証明書付メタンハンドストラップ、アルカリ乾電池(4本)、ドレイントラップ付サンプリングプローブLCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、ガス読み替え、バランスガス選択本質安全防爆構造(防爆等級:ExiaⅡCT4)
155,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
78854152NP-1000水素ハンドストラップ、アルカリ乾電池(4本)、ドレイントラップ付きサンプリングプローブLCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、バランスガス選択本質安全防爆構造(爆等等級:ExiaⅡCT4)
145,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63445245NP-1000 トレーサビリティ証明書付水素ハンドストラップ、アルカリ乾電池(4本)、ドレイントラップ付きサンプリングプローブLCDバックライト、データロガ、ログデータ表示、ピーク値表示、ポンプ強弱切り替え、バランスガス選択本質安全防爆構造(爆等等級:ExiaⅡCT4)
155,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする