曜日別特売

コードバンド

コードバンド - ELPAコードバンド - ELPAコードバンド - ELPA
(1件のレビュー)

コードの結束、取り外しが簡単

材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+50
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70310948CB-N694P1パック(20本)ホワイト97
オープン
426
469(税込)
当日出荷
70310923CB-N03P(BK)1パック(10本)ブラック140
オープン
199
219(税込)
当日出荷
70310932CB-N03P(WH)1パック(10本)ホワイト140
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
70310957CB-N695P1パック(20本)ホワイト138
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70310923
2020-07-22
用途: コード類の整理

あらゆるコード類のまとめ整理に使っています。強度、耐久性も充分で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする