ELPA
マーキングバンド
マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質
66ナイロン
幅(mm)
2.5
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40~75
引張強度(kg)
8.1
最大結束径(Φmm)
18
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70310966
KBA-N100030
102
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
70310975
KBA-N110030
111
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください