ELPA
ビーズバンド
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質
66ナイロン
最大結束径(Φmm)
29
全長×幅W(mm)
107×2.3
内容量
1パック(30本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
全長×幅W(mm)
使用温度範囲(℃)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70310984
KBB-N100030(BK)
29
107×2.3
-40~85
ブラック
オープン
¥
312
¥
343
(税込)
当日出荷
70310993
KBB-N100030(WH)
29
107×2.3
-40~+85
ホワイト
オープン
¥
312
¥
343
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください