ELPA
結束バンド スリムタイプ
ワンタッチロック式
スリムタイプ
材質
66ナイロン
色
ホワイト
幅(mm)
1.7
全長(mm)
140
使用温度範囲(℃)
~75
最大結束内径(Φmm)
30
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70311002
KBS-N140050(WH)
30
140
1.7
~75
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください