結束バンド

結束バンド - ELPA結束バンド - ELPA結束バンド - ELPA結束バンド - ELPA結束バンド - ELPA結束バンド - ELPA結束バンド - ELPA結束バンド - ELPA
(13件のレビュー)

ワンタッチロック方式
スタンダードタイプ

材質66ナイロンホワイト使用温度範囲(℃)-40~85
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70311133KBF-N100020(WH)1パック(20本)221002.58.1-40~85
オープン
75
83(税込)
当日出荷
70311228KBF-N1001000(WH)1パック(1000本)221002.58.1-40~85
オープン
899
989(税込)
当日出荷
70311282KBF-N150500(WH)1パック(500本)351503.618.2-40~85
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70311352KBF-N200300(WH)1パック(300本)502004.822.2-40~85
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
70311377KBF-N250015(WH)1パック(15本)602504.822.2-40~85
オープン
199
219(税込)
当日出荷
70311413KBF-N250200(WH)1パック(200本)602504.822.2-40~85
オープン
899
989(税込)
当日出荷
70311438KBF-N300010(WH)1パック(10本)763004.822.2-40~85
オープン
299
329(税込)
当日出荷
70311483KBF-N300200(WH)1パック(200本)763004.822.2-40~85
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
70311508KBF-N370050(WH)1パック(50本)1023707.654.4-40~85
オープン
859
945(税込)
当日出荷
70311526KBL-N530005(WH)1パック(5本)140530979.4-40~85
オープン
459
505(税込)
当日出荷
70311544KBL-N830005(WH)1パック(5本)239830979.4-40~85
オープン
559
615(税込)
当日出荷
70311562KBL-N1020005(WH)1パック(5本)2951020979.4-40~85
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
70311587KBL-N1220005(WH)1パック(5本)3651220979.4-40~85
オープン
859
945(税込)
当日出荷
70311203KBF-N100100(WH)1パック(100本)221002.58.1-40~85
オープン
取扱い終了
代替品有
70311246KBF-N150050(WH)1パック(50本)351503.618.2-40~85
オープン
取扱い終了
代替品有
70311316KBF-N200020(WH)1パック(20本)502004.822.2-40~85
オープン
取扱い終了
代替品有
70311264KBF-N150100(WH)1パック(100本)351503.618.2-40~85
オープン
取扱い終了
70311334KBF-N200100(WH)1パック(100本)502004.822.2-40~85
オープン
取扱い終了
70311395KBF-N250100(WH)1パック(100本)602504.822.2-40~85
オープン
取扱い終了
70311465KBF-N300100(WH)1パック(100本)763004.822.2-40~85
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70311203KBF-N100100(WH)75058823KBF-S100100(WH)KBF-N100100(WH) 結束バンド 100MM ELPA 75058823結束バンド 100MMELPA1個
82
税込90
品番が変更になりました
70311246KBF-N150050(WH)61197887KBF-S150050(WH)KBF-N150050(WH) 結束バンド KBF-Nシリーズ ELPA 61197887結束バンド KBF-NシリーズELPA1袋(50本)
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70311316KBF-N200020(WH)75058909KBF-S200020(WH)KBF-N200020(WH) 結束バンド200MM ELPA 75058909結束バンド200MMELPA1個
112
税込123
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70311228
2024-05-29
用途: ケーブルの結束用
平和機電サービス

柔らかくて使いやすい。手頃な価格で、無くなりかけたらいつも購入しています

対象商品 : 70311228
2024-03-17
用途: 農業用の結束
農・林・水産業

一シーズ持てばいいので助かってます。所詮消耗品です。用が足りればいいので安価で助かります。品物は十分です。

対象商品 : 70311264
2024-05-23
用途: 会社のあらゆる作業に

いつもサイズ違いの物を揃えています。
耐久性もあり、安心の商品です。

対象商品 : 70311264
2024-01-12
用途: 仕事
FT卸売・小売業

いつも長さ200でしたが150の方が使い勝手が良かった

対象商品 : 70311282
2023-08-24
用途: 幕の取り付け
株式会社サンフラッグ製造業

きつく取り付けできるのでいいです。何回も買ってます

対象商品 : 70311203
2022-04-10
用途: プレートの固定、配線の固定

コスパも含めたいへん満足です。
後は耐久性に期待です。

対象商品 : 70311282
2020-10-08
用途: 屋内電気配線及び配管
リベーロワークス

ホームセンターで購入できる安価なものは使い勝手が悪いものが多く、有名メーカーのものは高価で安易に使用できません。ですがこの商品は整形の仕上がりが良くスムーズな使用感があり作業がはかどります。

2が参考にしています
対象商品 : 70311544
2020-12-24
用途: 商品の梱包

安価でサイズ本数のバリエーションに富んでいるので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする