結束バンド カラー

結束バンド カラー - ELPA結束バンド カラー - ELPA結束バンド カラー - ELPA結束バンド カラー - ELPA
(1件のレビュー)

ワンタッチロック式、スタンダードタイプ

引張強度(kg)8.1材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)100使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束内径(Φmm)22内容量1パック(50本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束内径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70311142KBF-N100050(BL)221002.58.1-40~+85
オープン
188
207(税込)
当日出荷
70311158KBF-N100050(G)221002.58.1-40~+85
オープン
188
207(税込)
当日出荷
70311167KBF-N100050(R)221002.58.1-40~+85
オープン
188
207(税込)
当日出荷
70311176KBF-N100050(Y)221002.58.1-40~+85
オープン
188
207(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: メッシュ袋の補修
有限会社藁重紙プレスセンター卸売・小売業

非常に使いやすいですが、一度開封しけから袋からごぼれやすいので
チャック付きの袋にしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする