曜日別特売

結束バンド ビス固定タイプ 耐候性

結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 - ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 - ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 - ELPA結束バンド ビス固定タイプ 耐候性 - ELPA
(1件のレビュー)

ビス固定タイプ
耐候性
しっかり結んで、ビスで固定できる

材質66ナイロン(紫外線遮断剤入)タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-40~85内容量1パック(30本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70311596KBN-N110030(BK)11222
オープン
141
155(税込)
当日出荷
70311614KBN-N150030(BK)15232
オープン
208
229(税込)
当日出荷
70311632KBN-N200030(BK)20346
オープン
227
250(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70311632
2023-08-31
用途: 端子盤内の配線整理等
運輸・通信業

触った感じちょっと柔いかなと思ったけど、それが逆に扱いやすかった。
また購入します。因みに盤内だから劣化の心配はないけど屋外はどうか・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする