曜日別特売

ステンレスバンド

ステンレスバンド - ELPAステンレスバンド - ELPA
(2件のレビュー)

ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える

引張強度(kg)114材質ステンレス幅(mm)7.96使用温度範囲(℃)-80~500内容量1パック(5本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(kg)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70311657KBNS-N200005502007.96114-80~500
オープン
408
449(税込)
当日出荷
70311666KBNS-N300005763007.96114-80~500
オープン
427
470(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70311666
2018-12-11
用途: 屋外での工作物固定
農・林・水産業

タイラップでは少し心許なかったのでこちらの商品を購入しました。結束部分の食いつきもよく希望通りの結果でした。

対象商品 : 70311657
2018-10-21
用途: 物の固定

タイラップでは不安なとき、この金属バンドを使う。締める部分の金具の出っ張りがとても小さくてよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする