ELPA
結束バンド 耐候性 ブラウン
耐候性
紫外線に強く、屋外で使える
材質
66ナイロン
色
茶
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~85
特性
耐候
内容量
1パック(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
最大結束内径(Φmm)
幅(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70311772
KBT-N100050(BR)
100
22
2.5
8.1
オープン
¥
113
¥
124
(税込)
当日出荷
70311788
KBT-N200050(BR)
200
50
4.8
22.2
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
70311797
KBT-N300050(BR)
300
76
4.8
22.2
¥
636
¥
700
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください