やに入りはんだ 60GXB

やに入りはんだ 60GXB - 石川金属

ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。

用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7048624660GXB-0.31箱(100g×10個)0.3
オープン
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7048625560GXB-0.31個(100g)0.3
オープン
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7048626460GXB-0.41箱(100g×10個)0.4
オープン
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7048627360GXB-0.41個(100g)0.4
オープン
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7048628260GXB-0.51箱(500g×10個)0.5
オープン
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7048629860GXB-0.51個(500g)0.5
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥900/税込¥990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする