やに入りはんだ 60GXR

やに入りはんだ 60GXR - 石川金属

高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。

用途電子基板タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7048639560GXR-0.51箱(500g×10個)0.5
オープン
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7048644760GXR-0.41箱(100g×10個)0.4
オープン
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7048647460GXR-0.31箱(100g×10個)0.3
オープン
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7048641360GXR-0.51個(500g)0.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
7048646560GXR-0.41個(100g)0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
7048648360GXR-0.31個(100g)0.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7048641360GXR-0.57048639560GXR-0.5画像準備中やに入りはんだ 60GXR石川金属1箱(500g×10個)
64,980
税込71,478
内容量に違いがあります
7048646560GXR-0.47048644760GXR-0.4画像準備中やに入りはんだ 60GXR石川金属1箱(100g×10個)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります
7048648360GXR-0.37048647460GXR-0.3画像準備中やに入りはんだ 60GXR石川金属1箱(100g×10個)
23,980
税込26,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする