石川金属
やに入りはんだ 60GXM
電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電気、電子基板、オーディオ
タイプ
(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70486492
60GXM-0.5
1箱(500g×10個)
0.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486508
60GXM-0.5
1個(500g)
0.5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486517
60GXM-0.4
1箱(100g×10個)
0.4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486526
60GXM-0.4
1個(100g)
0.4
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486535
60GXM-0.3
1箱(100g×10個)
0.3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486544
60GXM-0.3
1個(100g)
0.3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990