石川金属
やに入りはんだ 50GXB
ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電気配線
タイプ
(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B
含有量(%)
(フラックス)2、(ハライド)0.69
適合母材
銅、酸化銅、黄銅
水溶液抵抗(Ω・cm)
300
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70486553
50GXB-0.8
1箱(1000g×10個)
0.8
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486562
50GXB-0.8
1個(1000g)
0.8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486578
50GXB-0.6
1箱(500g×10個)
0.6
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486587
50GXB-0.6
1個(500g)
0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486596
50GXB-0.5
1箱(500g×10個)
0.5
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486605
50GXB-0.5
1個(500g)
0.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486614
50GXB-0.4
1箱(100g×10個)
0.4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486623
50GXB-0.4
1個(100g)
0.4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486632
50GXB-0.3
1箱(100g×10個)
0.3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486648
50GXB-0.3
1個(100g)
0.3
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990