曜日別特売

やに入りはんだ ステクロン60E

やに入りはんだ ステクロン60E - 石川金属

ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。

用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
全8種類を絞り込む
線径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486657ステクロン60E-0.61箱(500g×10個)0.6
オープン
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486675ステクロン60E-0.51箱(500g×10個)0.5
オープン
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486684ステクロン60E-0.51個(500g)0.5
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486693ステクロン60E-0.41箱(100g×10個)0.4
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486718ステクロン60E-0.31箱(100g×10個)0.3
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486666ステクロン60E-0.61個(500g)0.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486702ステクロン60E-0.41個(100g)0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486727ステクロン60E-0.31個(100g)0.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥900/税込¥990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする