石川金属
やに入りはんだ J3-ARK-3
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。
はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電気基板、電気配線
タイプ
(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.4
水溶液抵抗(Ω・cm)
500
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70486736
J3-ARK-3 0.3
1箱(100g×10個)
0.3
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486754
J3-ARK-3 0.4
1箱(100g×10個)
0.4
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486763
J3-ARK-3 0.4
1個(100g)
0.4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486745
J3-ARK-3 0.3
1個(100g)
0.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82726289
J3-ARK-3 0.3
1個(100g)
0.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990