曜日別特売

やに入りはんだ J3-ESK-3

やに入りはんだ J3-ESK-3 - 石川金属

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。

用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700銅板腐食腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486772J3-ESK-3 0.31箱(100g×10個)0.3
オープン
61,980
68,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486797J3-ESK-3 0.41箱(100g×10個)0.4
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70486788J3-ESK-3 0.31個(100g)0.3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70486806J3-ESK-3 0.41個(100g)0.4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする