曜日別特売

やに入りはんだ R4-ARK-3

やに入りはんだ R4-ARK-3 - 石川金属

鉛フリー対応フラックス入りはんだです。
フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。
金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。
はんだ付け後の洗浄は不要です。

用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
全16種類を絞り込む
線径(Φmm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70487174R4-ARK-3 1.61箱(1000g×10個)1.6
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487183R4-ARK-3 1.61個(1000g)1.6
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487192R4-ARK-3 1.21箱(1000g×10個)1.2
オープン
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487208R4-ARK-3 1.21個(1000g)1.2
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487217R4-ARK-3 1.01箱(1000g×10個)1
オープン
229,800
252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487226R4-ARK-3 1.01個(1000g)1
オープン
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487235R4-ARK-3 0.81箱(1000g×10個)0.8
オープン
279,800
307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487244R4-ARK-3 0.81個(1000g)0.8
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487253R4-ARK-3 0.61箱(500g×10個)0.6
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487262R4-ARK-3 0.61個(500g)0.6
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487278R4-ARK-3 0.51箱(500g×10個)0.5
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487287R4-ARK-3 0.51個(500g)0.5
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487296R4-ARK-3 0.41箱(100g×10個)0.4
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487305R4-ARK-3 0.41個(100g)0.4
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487314R4-ARK-3 0.31箱(100g×10個)0.3
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487323R4-ARK-3 0.31個(100g)0.3
オープン
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1につき¥900/税込¥990
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする