石川金属
やに入りはんだ R4-MFJ-3
鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途
電気、電子基板、電気配線
タイプ
(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A
含有量(%)
(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14
絶縁抵抗(Ω)
5.0×10
8
以上
水溶液抵抗(Ω・cm)
1000
マイグレーション試験(hrs)
発生なし
銅板腐食
腐食なし
注意
※使用時は手袋、保護メガネを着用し換気しながら、作業してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70487332
R4-MFJ-3 0.3
1箱(100g×10個)
0.3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487357
R4-MFJ-3 0.4
1箱(100g×10個)
0.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487366
R4-MFJ-3 0.4
1個(100g)
0.4
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487375
R4-MFJ-3 0.5
1箱(500g×10個)
0.5
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
70487348
R4-MFJ-3 0.3
1個(100g)
0.3
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70487384
R4-MFJ-3 0.5
1個(500g)
0.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
離島
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990