ELPA
スリットチューブ
スリット加工で電線を簡単に収納して保護できます。
色
ブラック
材質
難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(m)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70312095
SR-070PD
1.5
7.2×10.2
オープン
¥
512
¥
563
(税込)
翌々日出荷
70312104
SR-100PD
1.5
10.5×14.1
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
当日出荷
70312113
SR-150PD
1
15.2×19.5
オープン
¥
360
¥
396
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください