全面保護カバー(スリムタイプ)

全面保護カバー(スリムタイプ) - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
材質ポリカーボネートタイプスリム検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2~6(投光器・受光器のみ装着)、0.2~5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8~9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2~7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2~7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~12(投光器・受光器のみ装着)、0.8~11(投・受光器両側装着)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光軸数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70321938FC-SFDH-8-SFinger:15、Hand:8、Arm/Foot:4
1,900
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70321947FC-SFDH-12-SFinger:23、Hand:12、Arm/Foot:6
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
70321956FC-SFDH-16-SFinger:31、Hand:16、Arm/Foot:8
2,100
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
70321965FC-SFDH-20-SFinger:39、Hand:20、Arm/Foot:10
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
70321974FC-SFDH-24-SFinger:47、Hand:24、Arm/Foot:12
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
70321983FC-SFDH-28-SFinger:55、Hand:28、Arm/Foot:14
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
70321992FC-SFDH-32-SFinger:63、Hand:32、Arm/Foot:16
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
70322008FC-SFDH-36-SFinger:71、Hand:36、Arm/Foot:18
2,800
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
70322017FC-SFDH-40-SFinger:79、Hand:40、Arm/Foot:20
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
70322026FC-SFDH-48-SFinger:95、Hand:48、Arm/Foot:24
3,200
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70322035FC-SFDH-56-SFinger:111、Hand:56、Arm/Foot:28
3,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322044FC-SFDH-64-SFinger:127、Hand:64、Arm/Foot:32
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70322053FC-SFDH-72-SFinger:-、Hand:72、Arm/Foot:36
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
70322062FC-SFDH-80-SFinger:-、Hand:80、Arm/Foot:40
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70322087FC-SFDH-96-SFinger:-、Hand:96、Arm/Foot:48
8,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70322078FC-SFDH-88-SFinger:-、Hand:88、Arm/Foot:44
7,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする