曜日別特売

LED棚下照明 超薄型タイプ

LED棚下照明 超薄型タイプ - アイリスオーヤマLED棚下照明 超薄型タイプ - アイリスオーヤマLED棚下照明 超薄型タイプ - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。

定格電圧(V)DC24(±6%)材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム設置場所屋内(スチール棚板など)連結数5LED寿命(時間)約40000調光方式非調光演色指数(Ra)80内容量1本
注意
※国内専用。
※LEDモジュール設計寿命はLEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。
※LED棚下照明 超薄型タイプ KS90T1K57TU 他、棚下照明には別売の専用の電源ケーブルが必要になります。
棚下照明にはオプションパーツが必要となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70310607KS75T1K30TU4.6490
13,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310625KS90T1K30TU5.4560
14,000
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310616KS75T1K57TU4.6500
13,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
70310634KS90T1K57TU5.4600
14,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310643KS120T1K30TU6.8720
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310652KS120T1K57TU6.8750
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70310634
2019-05-18
用途: 商品陳列棚の間接照明
建設業・工事業

要注意です。別売りの専用のコンセントがないと使用できない。までは前の人のレビューで分かったので、専用コンセントを頼もうとしたら、どこにも記載が無くて、問い合わせたら、モノタロウでは取り扱いがないと言われました。よくそんな物売ってるなと思いました。光らすのに必ず必要な物なのでせめてコンセント用意してから本体を販売してください。

15が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 70310634
2018-01-17
用途: 施工
教育・研究機関

電源はもちろんのこと、特殊なソケットで接続する必要があることについては一切記述無し。返品無用とあるのもそのためかと納得した次第。

12が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不足情報につきまして追記させていただきました。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする