ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235

ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ラミネートロングスリーブジップシャツ 4235 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(6件のレビュー)

保温力、透湿性、動きやすさを高次元で融合したハーフジップミドルレイヤーがリニューアルして再登場。
防風性に優れながらも、ウェアの蒸れをしっかり放出し常に快適さを提供する。
滑りの良い表面で重ね着もスムーズ。
冬のレイヤリングには欠かせないミドルアイテム。

仕様マルチスリーブポケット、ストレッチ+防風、フロントファスナー、脇ポケット混率(%)(ラミネート部分)ポリエステル100、(裏起毛ニット部分)ポリエステル90、ポリウレタン10機能ストレッチ、保温性、防風、透湿、マルチスリーブポケット生地ラミネート部分:ポリエステル100%、裏起毛ニット部分:ポリエステル90%・ポリウレタン10%内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703223764235ブラック×ブラックS926774
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703223854235ブラック×ブラックM977076
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
649471644235ブラック×ブラックL1027378
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703223154235ブラック×ブラックLL1077580
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
649471734235ブラック×ブラック3L1127782
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703223244235ブラック×ブラック4L1177984
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703223334235ブラック×ブラック5L1277985
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
649471284235ブラック×チャコールグレーS926774
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703241874235ブラック×チャコールグレーM977076
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703241964235ブラック×チャコールグレーL1027378
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
649471374235ブラック×チャコールグレーLL1077580
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
649471464235ブラック×チャコールグレー3L1127782
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242054235ブラック×チャコールグレー4L1177984
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242144235ブラック×チャコールグレー5L1277985
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242234235ブラック×ネイビーS926774
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242324235ブラック×ネイビーM977076
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242484235ブラック×ネイビーL1027378
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242574235ブラック×ネイビーLL1077580
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
649471554235ブラック×ネイビー3L1127782
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242664235ブラック×ネイビー4L1177984
7,400
3,690
4,059(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242754235ブラック×ネイビー5L1277985
7,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: 冬季の中間着
不動産業

・開封すると、ホルムアルデヒド臭とは違う腐敗臭のような悪臭があった。そのまま着用することはできず、まずは洗濯した。洗濯したら解消した。
・前身頃の外側の素材は、カサカサとした触感。摩擦によりシャカシャカとした音がでる。
・暖かい空気層を保持してくれそうな裏地は、前身頃と背中の上部のみにある。
・立襟の部分のみ、伸縮性が無い素材が使われている。首回りの径は大きめ。首が太い人に合いそう。
・ハーフジップに沿って1本の銀色のライニングがある。これがかなり白っぽく目立つ。

対象商品 : 70324196
2024-11-08
用途: 事務所での事務仕事
花本建設株式会社建設業・工事業

事務所の室温が低く、寒いので購入
背中が暖かくて、動きやすくてとても良い

1が参考にしています
対象商品 : 70324232
2023-10-30
用途: ジャケットのアンダーとして
建設業・工事業

ツーリング時の寒さ対策として購入。やや寒いい日に着用してみると汗ばむほど暖かったので、今後の冬期に期待が持てそう。特に前面に防風対策が強化されており、バイク用に適する。

対象商品 : 64947128
2022-12-06
用途: 仕事又は普段着
自動車・二輪車・自転車関連業

防寒着ストレッチ有り左腕に便利なポケット有り。強いて言えばサイズを普段サイズよりワンサイズ下が宜しいかと。

対象商品 : 70324248
2023-02-18
用途: 二輪車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

動きやすく暖かいし汗をかいてもべた付かず快適。
左腕と左右にサイドポケットが有り良いが、欲を言えば、左胸にポケットが欲しかった。
左胸にポケットが有れば満点

対象商品 : 70322315
2022-10-31
用途: 防寒用の中間着として
杣川工業株式会社

裏地は起毛の上、前身ごろは重ね布仕上げなのでとにかく暖かいです
ごわつきもないのでインナー代わりにもなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする