曜日別特売

マイクロファーロングスリーブジャケット 4236

マイクロファーロングスリーブジャケット 4236 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)マイクロファーロングスリーブジャケット 4236 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)マイクロファーロングスリーブジャケット 4236 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(2件のレビュー)

暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。

仕様胸ポケット、脇ポケット混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿生地マイクロファー、フリース内容量1枚
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703224124236ロイヤルブルーS9864
8,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
703224284236ロイヤルブルーM10266
8,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
703242844236ロイヤルブルーL10668
8,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
649472074236ロイヤルブルーLL--
8,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
703243184236レッドS9864
8,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
703243274236レッドM10266
8,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
703243364236レッドL10668
8,900
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
返品不可
703223424236チャコールグレーS9864
8,900
取扱い終了
703223584236チャコールグレーM10266
8,900
取扱い終了
703223674236チャコールグレーL10668
8,900
取扱い終了
703223944236チャコールグレーLL11070
8,900
取扱い終了
649471824236チャコールグレー3L11472
8,900
取扱い終了
649471984236チャコールグレー4L--
8,900
取扱い終了
703224034236チャコールグレー5L12676
8,900
取扱い終了
703242934236ロイヤルブルー3L11472
8,900
取扱い終了
649472164236ロイヤルブルー4L--
8,900
取扱い終了
703243024236ロイヤルブルー5L12676
8,900
取扱い終了
703243454236レッドLL11070
8,900
取扱い終了
703243544236レッド3L11472
8,900
取扱い終了
649472254236レッド4L--
8,900
取扱い終了
703243634236レッド5L12676
8,900
取扱い終了
返品不可
703243724236ブラックS9864
8,900
取扱い終了
703243884236ブラックM10266
8,900
取扱い終了
703243974236ブラックL10668
8,900
取扱い終了
703244064236ブラックLL11070
8,900
取扱い終了
703244154236ブラック3L11472
8,900
取扱い終了
649472344236ブラック4L--
8,900
取扱い終了
703244244236ブラック5L12676
8,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70322394
2019-11-12
用途: 腕の部分が細すぎです。
サービス業

腕の部分が細すぎて窮屈です。もったいないので、息子か孫に着るようだったらやります。

3が参考にしています
対象商品 : 70322367
2018-01-19
用途: 防寒対策
やまげん

けっこう暖かいです。デザインも中々いいです。ただ袖が少し細身なので窮屈です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする