ライトウォームハーフコート 5127

ライトウォームハーフコート 5127 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ライトウォームハーフコート 5127 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ライトウォームハーフコート 5127 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(2件のレビュー)

デザイン性の高い綿防寒コート。表面撥水加工。

混率(%)綿100、(中綿)ポリエステル100機能撥水加工、保温性仕様脇ウォームポケット、袖口リブ、TS DESIGNオリジナルボタン、フロントファスナー引き手、脱着式フード、両胸ファスナー+TS DESIGNオリジナルスライダー種別ハーフコート生地ブロックツイル(撥水加工)内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703225525127チャコールグレーS
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703225685127チャコールグレーM
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703225775127チャコールグレーL
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703225955127チャコールグレー3L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226045127チャコールグレー4L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226135127チャコールグレー5L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226225127チャコールグレー6L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226385127ネイビーS
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226475127ネイビーM
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226745127ネイビー3L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226835127ネイビー4L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703226925127ネイビー5L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703227085127ネイビー6L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703227175127カーキS
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703227265127カーキM
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703227355127カーキL
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703227445127カーキLL
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703227785127カーキ5L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703227875127カーキ6L
17,800
8,790
9,669(税込)
3日以内出荷
返品不可
703225865127チャコールグレーLL
17,800
取扱い終了
703226565127ネイビーL
17,800
取扱い終了
703226655127ネイビーLL
17,800
取扱い終了
703227535127カーキ3L
17,800
取扱い終了
703227625127カーキ4L
17,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70322778
2021-12-04
用途: 冬季の屋外作業用に
電気・ガス・熱供給・水道業

「ライトウォーム」は軽量で防寒という意味ではなく、軽度の防寒だね。
中綿薄めだけれども、外側の生地が厚め(ゴワゴワだが)で防風は十分。
普段はユニクロの3XLサイズだが、これは5Lでちょうど良いサイズ。
色はカーキというよりオリーブという感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 70322604
2021-01-19
用途: バイク乗車用

バイク乗車用に購入、暖かくてとても良いです、ちょっと動きづらいかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする