TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
メンズニッカーズカーゴパンツ 5134
ストレッチ性に優れるポリウレタン糸使いの生地使用。
様々なスタイリングが出来るニュートビスタイル。
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
機能
ストレッチ、製品洗い、クイックアクセスポイント
股下(cm)
74
仕様
ひざ補強(刺し子仕様)、腰補強(刺し子仕様)、裾リブ、補強部分(ヒップ)、ダブルループ(カラビナ)コインポケット刺繍、クイックアクセスポイント(TS DESINGオリジナルスライダー・ロゴ刺繍入)
種別
カーゴパンツ
生地
ストレッチデニム
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70322796
5134
ネイビー
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322805
5134
ネイビー
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322814
5134
ネイビー
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322823
5134
ネイビー
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322832
5134
ネイビー
3L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322848
5134
ネイビー
4L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322857
5134
ネイビー
5L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322866
5134
ネイビー
6L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322875
5134
ブラック
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322884
5134
ブラック
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
70322893
5134
ブラック
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322902
5134
ブラック
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322918
5134
ブラック
3L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322927
5134
ブラック
4L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322936
5134
ブラック
5L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70322945
5134
ブラック
6L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください