曜日別特売

ライトウォームベスト 3528

ライトウォームベスト 3528 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ライトウォームベスト 3528 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(3件のレビュー)

351シリーズ TS Hybrid Cottonと合わせやすい。
綿リッチな風合い。

混率(%)ポリエステル80・綿20、中綿:ポリエステル100機能軽量、保温性仕様フロント・右胸ファスナーTSオリジナルスライダー、左肩ピスネーム、内ポケット+裏地TSオリジナルエンボスプリント、チンガード、衿裏トリコット仕様種別ベスト質量(g)平均630(Lサイズ)生地T/C平織りヌバック
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7032356635281枚ネイビーM
9,900
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
返品不可
5032941535281着ブラックS
9,900
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
5032942435281着ブラックM
9,900
4,890
5,379(税込)
3日以内出荷
7032355735281枚ネイビーS
9,900
取扱い終了
7032357535281枚ネイビーL
9,900
取扱い終了
7032358435281枚ネイビーLL
9,900
取扱い終了
7032359335281枚ネイビー3L
9,900
取扱い終了
7032360235281枚ネイビー4L
9,900
取扱い終了
7032361835281枚ネイビー5L
9,900
取扱い終了
7032362735281枚キャメルS
9,900
取扱い終了
7032363635281枚キャメルM
9,900
取扱い終了
7032364535281枚キャメルL
9,900
取扱い終了
7032365435281枚キャメルLL
9,900
取扱い終了
7032366335281枚キャメル3L
9,900
取扱い終了
7032367235281枚キャメル4L
9,900
取扱い終了
7032368835281枚キャメル5L
9,900
取扱い終了
7032369735281枚ワインS
9,900
取扱い終了
返品不可
7032370635281枚ワインM
9,900
取扱い終了
7032371535281枚ワインL
9,900
取扱い終了
7032372435281枚ワインLL
9,900
取扱い終了
7032373335281枚ワイン3L
9,900
取扱い終了
7032374235281枚ワイン4L
9,900
取扱い終了
7032375835281枚ワイン5L
9,900
取扱い終了
5032943335281着ブラックL
9,900
取扱い終了
5032944935281着ブラックLL
9,900
取扱い終了
5032945835281着ブラック3L
9,900
取扱い終了
5032946735281着ブラック4L
9,900
取扱い終了
5032947635281着ブラック5L
9,900
取扱い終了
5032948535281着ブラック6L
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70323645
2022-02-12
用途: 車の運転、野外活動
教育・研究機関

ごつい割りに暖かくない、真冬積雪時に着れない。春桜冷えの季節に下はジーンズで着よう。

対象商品 : 70323758
2019-12-24
用途: 普段着として使用
卸売・小売業

赤系の色として地味な感じかな?と思います。もう少し明るい赤色が良かった。

対象商品 : 70323645
2018-11-29
用途: 通常屋外作業

良いデザイン。胸ポケットの携帯液晶部分が曇るので、発汗湿気対策をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする