曜日別特売

マイクロファーベスト 4238

マイクロファーベスト 4238 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)マイクロファーベスト 4238 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)マイクロファーベスト 4238 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(3件のレビュー)

暖かく優しい風合いのマイクロファーを使用することで、保温力・快適性をもったミドルレイヤー。
ストレッチ性もあり非常に動きやすく、軽くて脱ぎ着もスムーズ。
高い人気のフリース素材のミドルアイテムをリニューアル。

仕様胸ポケット、脇ポケット種別ベスト混率(%)(マイクロファー)ポリエステル100、(フリース)ポリエステル100機能ストレッチ、保温性、超ソフト風合い、透湿生地マイクロファー、フリース内容量1枚
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703244854238ロイヤルブルー5L1265074
6,900
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
703245554238レッド5L1265074
6,900
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
649472434238チャコールグレーS983862
6,900
取扱い終了
649472524238チャコールグレーM1024064
6,900
取扱い終了
649472684238チャコールグレーL1064266
6,900
取扱い終了
649472774238チャコールグレーLL1104468
6,900
取扱い終了
703244334238チャコールグレー3L1144670
6,900
取扱い終了
703244424238チャコールグレー4L1204872
6,900
取扱い終了
703244584238チャコールグレー5L1265074
6,900
取扱い終了
649472864238ロイヤルブルーS983862
6,900
取扱い終了
649472954238ロイヤルブルーM1024064
6,900
取扱い終了
649473044238ロイヤルブルーL1064266
6,900
取扱い終了
703244674238ロイヤルブルーLL1104468
6,900
取扱い終了
649473134238ロイヤルブルー3L1144670
6,900
取扱い終了
703244764238ロイヤルブルー4L1204872
6,900
取扱い終了
703244944238レッドS983862
6,900
取扱い終了
703245034238レッドM1024064
6,900
取扱い終了
703245124238レッドL1064266
6,900
取扱い終了
703245284238レッドLL1104468
6,900
取扱い終了
703245374238レッド3L1144670
6,900
取扱い終了
703245464238レッド4L1204872
6,900
取扱い終了
649473224238ブラックS983862
6,900
取扱い終了
649473384238ブラックM1024064
6,900
取扱い終了
703245644238ブラックL1064266
6,900
取扱い終了
649473474238ブラックLL1104468
6,900
取扱い終了
649473564238ブラック3L1144670
6,900
取扱い終了
703245734238ブラック4L1204872
6,900
取扱い終了
703245824238ブラック5L1265074
6,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 普段の防寒
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

サイズ感も丁度良く、デザインも良く暖かいので大変重宝しています!

2021-01-11
用途: 作業着のインナー
静岡度器株式会社

防寒の為作業着のインナーとして使ってます、防風性は全くありませんので上着としては使えません、インナーとして使えばかなり暖かくなります、ベストなので腕の動きを阻害しないのも良い点です

対象商品 : 70324485
2020-03-06
用途: 防寒ダウンベストの代わりに
オートショップ ZOO自動車・二輪車・自転車関連業

画像ではそこそこ厚手に見えたので作業ツナギの上に着る用に買ったが、想像以上に薄く防寒には役立たず。ピッタリ目を買ってインナー使用ぐらいにしか使えない。ただ、ブルーの色はとても綺麗でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする