コメス
サージカルテープ 不織布タイプ
通気性・透湿性に優れ、ムレやカブレの肌への心配を軽減します。
手で素早くきれいに切ることができるテープです。
用途
介護現場等でのガーゼなどの固定補助に
テープ長さ(m)
9
基材
レーヨン・ポリエステル不織布
粘着剤
アクリル系
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70309794
cos100
1箱(24巻)
12
¥
4,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70309803
cos101
1箱(12巻)
25
¥
4,800
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください