曜日別特売

こども用マスク

こども用マスク - リーブルこども用マスク - リーブルこども用マスク - リーブル
(23件のレビュー)

未就学児~小学校高学年まで推奨のサイズのサージカルマスク。イタズラ・誤飲防止のため、ノーズピースは除いてあります。衛生的な使い切りタイプ。

用途学校給食や風邪などの集団感染時の配布用として。社会科見学など。材質ポリプロピレン不織布細菌ろ過効率(BFE)99%以上微粒子ろ過効率(PFE)99%以上内容量1箱(50枚)
注意
※乳幼児や呼吸器に異常がある方は使用しないでください。
※本品は有毒ガス、有毒粉塵に対して効果はありません。
※マスクのニオイが気になったり息苦しさを感じた時や、気分が悪くなった時は使用を中止して下さい
※万一、かゆみかぶれ等の症状があらわれた場合は、直ちに使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70310528No.2867プリーツ型ホワイト3層こども用80×125耳かけ50
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70310528
2024-04-28
用途: 子供用
飲食業

マスクのゴムの長さもちょうどよく、子供が給食用に毎日付けております。

対象商品 : 70310528
2023-12-02
用途: 小1

子供が毎日使っています!臭いもなく使いやすいそうです!おすすめ

対象商品 : 70310528
2023-04-18
用途: 子供が幼稚園に行く際に使用
医療・福祉・介護関連業

幼稚園に通う子供、100均で買ったマスクは嫌がられて使用してくれなかったのですが、何故かこちらのマスクは嫌がらずに着用してくれるので助かりました。

対象商品 : 70310528
2023-01-22
用途: 未就学児用にちょうどいい
musubi ROBE+卸売・小売業

未就学にはサイズ感がちょうどいいみたいです。小学生には若干小さめかもしれません。

対象商品 : 70310528
2022-10-03
用途: 子供の普段遣い
医療・福祉・介護関連業

3歳の子供用を探していました。他のはゴムが弛んでしまいましたがこの商品は小さい子供にも丁度良く使用できます。

対象商品 : 70310528
2022-11-16
用途: 美容室へ来店するお子様へ利用します。
ビューティサロンひでサービス業

安価なので手軽に使えます。思ったより耳も痛くなく心地よく使えているようです。

対象商品 : 70310528
2022-07-09
用途: 日常生活
運輸・通信業

個別包装ではありませんが、1枚ずつ取り出しやすいですし、立体等にこだわりがなければ、質も十分です。
上と下、表と裏が子供にもわかりやすければ更に良いです。

対象商品 : 70310528
2022-03-29
用途: 子供の日用使い
運輸・通信業

6歳児に使用しています。
ドラッグストアの「ちいさめ」だと大きく、たまに見かける子供用は耳のゴムが痛いといいこのマスクだと絶妙にフィットします。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする