曜日別特売

高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L用

高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L用 - 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L用 - 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L用 - 松下車輌産業高圧ガス容器用ボンベスタンド 3.4L用 - 松下車輌産業
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。
※ボンベは付属しておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納本数(本)
全高(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70310668500-1-S13703001.2300
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310677500-2-S23753102.3395
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310686500-4-S43752903.4410
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310695500-6-S63754104.8400
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする