ボンベスタンド底板付 3.4L用

ボンベスタンド底板付 3.4L用 - 松下車輌産業ボンベスタンド底板付 3.4L用 - 松下車輌産業ボンベスタンド底板付 3.4L用 - 松下車輌産業ボンベスタンド底板付 3.4L用 - 松下車輌産業

1本用~6本用までクッションラバー標準装備
アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)

全高(mm)370内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ボンベは付属しておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
全高(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70310704底板付500-1-S13702001.5200
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310713底板付500-2-S23702102.4290
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310722底板付500-3-S33702103360
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310738底板付500-4-S43702904290
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70310747底板付500-6-S63702904.7360
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする