LED誘導灯 OK-1 フック付き

LED誘導灯 OK-1 フック付き - OKACHOLED誘導灯 OK-1 フック付き - OKACHOLED誘導灯 OK-1 フック付き - OKACHO
(3件のレビュー)

故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。
先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。
グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。
フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。
スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。
また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。
日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。
また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。
ご注意ください。

用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)点灯方式点灯、点滅レッド仕様LED使用電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売)長さ(cm)54内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703289650001b54100(日本製マンガン電池の場合)
1,998
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

常時点灯・点滅の2段階点灯 誘導灯
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70328965
2025-04-15
用途: 交通誘導で
その他業種

他の誘導灯はにぎりが黒が多いからこれにしたけど正解でした
とても使いやすい又購入します。

対象商品 : 70328965
2023-08-09
用途: 防犯パトロール
建設業・工事業

夜間パトロールに使用してますが、握りもよく、腰フックも大きめのベルトにもマッチして非常に良い製品だと思う

対象商品 : 70328965
2018-10-27
用途: 駐車案内
教育・研究機関

たくさんのメーカーさんから販売されており,目移りしたが,これで必要な装備がそろっていて何の不満もない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする